Engrasadora manual de palanca Para cartuchos de 400 g
Engrasadora manual de palanca
ENGRASADORA-MANUAL-MAS-ACCESORIOS
Nº de art. 098600
EAN 4011231917315
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de grasa a granel.
- El producto se puede dispensar en una cantidad de hasta 1,5 cm³
- Presión de trabajo de 400 bar
- Presión máxima superior a 800 bar
- Fuerza de actuación de 50 a 330 N con presiones de avance de 50 a 400 bar
- Cumple la norma DIN 1283 (M10x1) y se ha probado según las normas TÜV/GS, BLT y DLG
- Se suministra con manguera de goma reforzada y boquilla (M10x1)
Aviso
Se suministra con manguera de goma reforzada y boquilla (M10x1)
Área de aplicación
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para cartuchos de 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de grasa a granel.
![]() | |
Material | Acero |
Presión máxima de funcionamiento | 800 bar |
Longitud | 370 mm |
Peso del producto (por artículo) | 1319,099 g |
Volumen de avance por recorrido | 1,5 cm³ |
incluye:
1
x
Descripción:
Para pistola de grasa de manejo con una y dos manos y pistola de grasa de palanca.
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
Para engrasadora de palanca manual
Cantidad:
1
x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!